Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel 5/16" 14 mtr 5/16' 20bar kunststof zwenkbaar model gesloten S280 92808.102

  • ERIKS:12735292
Image 1
Opslaan in lijst

€ 350,40/ stukexcl. btw

€ 423,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.280
Type
Slanghapel
Materiaal
Kunststof
Max. werkdruk in Bar
20 bar
Oprolmechanisme
Veerbediend
Maat draadaansluiting trommel (inch)
1/4
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Male
Met slang
Ja
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Male
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
3/8
Voor Inwendige diameter slang
8 mm