Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel 5/16" 12 mtr 3/8F-3/8F 200bar gelakt staal zwenkbaar model open S380 8380.301

  • ERIKS:12735352
Image 1
Opslaan in lijst

€ 619,20/ stukexcl. btw

€ 749,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.380
Type
Slanghapel
Materiaal
Gelakt staal
Max. werkdruk in Bar
200 bar
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
3/8
Met slang
Ja
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Maat draadaansluiting trommel (inch)
3/8
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Female
Oprolmechanisme
Veerbediend
Voor Inwendige diameter slang
8 mm