Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel 5/16" 12 mtr 3/8F-3/8F 200bar gelakt staal vast model open S330 8330.301

  • ERIKS:12735259
Image 1
Opslaan in lijst

€ 556,80/ stukexcl. btw

€ 673,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.330
Type
Slanghapel
Materiaal
Gelakt staal
Max. werkdruk in Bar
200 bar
Maat draadaansluiting trommel (inch)
3/8
Oprolmechanisme
Veerbediend
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
3/8
Met slang
Ja
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Female
Voor Inwendige diameter slang
8 mm