Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel 5/16" 11 mtr 1/4M-1/4M 20bar kunststof zwenkbaar model gesloten S260 89109/C1

  • ERIKS:12735192
Image 1
Opslaan in lijst

€ 237,60/ stukexcl. btw

€ 287,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.260
Type
Slanghapel
Materiaal
Kunststof
Max. werkdruk in Bar
20 bar
Oprolmechanisme
Veerbediend
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
1/4
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Male
Maat draadaansluiting trommel (inch)
1/4
Met slang
Ja
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Male
Voor Inwendige diameter slang
8 mm