€ 256,80/ stukexcl. btw
€ 310,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RAASM |
Serie | S.260 |
Type | Slanghapel |
Materiaal | Kunststof |
Max. werkdruk in Bar | 20 bar |
Draadaansluiting inlaat | Parallel ( G ) Male |
Maat draadaansluiting inlaat (inch) | 1/4 |
Met slang | Ja |
Draadaansluiting trommel | Parallel ( G ) Male |
Maat draadaansluiting trommel (inch) | 1/4 |
Oprolmechanisme | Veerbediend |
Voor Inwendige diameter slang | 8 mm |