€ 2.212,80/ stukexcl. btw
€ 2.677,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RAASM |
Serie | S.560 |
Type | Slanghapel |
Materiaal | Gelakt staal |
Max. werkdruk in Bar | 400 bar |
Met slang | Ja |
Draadaansluiting trommel | Parallel ( G ) Female |
Oprolmechanisme | Veerbediend |
Maat draadaansluiting inlaat (inch) | 3/8 |
Maat draadaansluiting trommel (inch) | 3/8 |
Draadaansluiting inlaat | Parallel ( G ) Female |
Voor Inwendige diameter slang | 10 mm |