Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel 3/8" 40 mtr 3/8F-3/8F 200bar RVS 304 vast model open S560 8562.301

  • ERIKS:12735448
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.552,40/ stukexcl. btw

€ 3.088,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.560
Type
Slanghapel
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
Max. werkdruk in Bar
200 bar
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
3/8
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Maat draadaansluiting trommel (inch)
3/8
Oprolmechanisme
Veerbediend
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Female
Met slang
Ja
Voor Inwendige diameter slang
10 mm