Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel 3/8" 30 mtr 3/8F-3/8F 400bar gelakt staal vast model open S540 8540.351

  • ERIKS:12735372
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.305,60/ stukexcl. btw

€ 1.579,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.540
Type
Slanghapel
Materiaal
Gelakt staal
Max. werkdruk in Bar
400 bar
Oprolmechanisme
Veerbediend
Maat draadaansluiting trommel (inch)
3/8
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
3/8
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Female
Met slang
Ja
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Voor Inwendige diameter slang
10 mm