Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel 3/8" 30 mtr 3/8F-3/8F 200bar RVS 304 vast model open S540 8542.301

  • ERIKS:12735324
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.602,00/ stukexcl. btw

€ 1.938,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.540
Type
Slanghapel
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
Max. werkdruk in Bar
200 bar
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Met slang
Ja
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
3/8
Maat draadaansluiting trommel (inch)
3/8
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Female
Oprolmechanisme
Veerbediend
Voor Inwendige diameter slang
10 mm