Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel 3/8" 30 mtr 3/8F-3/8F 200bar gelakt staal zwenkbaar model open S550 8550.301

  • ERIKS:12735361
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.228,80/ stukexcl. btw

€ 1.486,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.550
Type
Slanghapel
Materiaal
Gelakt staal
Max. werkdruk in Bar
200 bar
Oprolmechanisme
Veerbediend
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Female
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Maat draadaansluiting trommel (inch)
3/8
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
3/8
Met slang
Ja
Voor Inwendige diameter slang
10 mm