Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel 3/8" 25 mtr 3/8F-3/8F 400bar RVS 304 zwenkbaar model open S520 8523.352

  • ERIKS:12735411
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.740,00/ stukexcl. btw

€ 2.105,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.520
Type
Slanghapel
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
Max. werkdruk in Bar
400 bar
Oprolmechanisme
Veerbediend
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Female
Maat draadaansluiting trommel (inch)
3/8
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
3/8
Met slang
Ja
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Voor Inwendige diameter slang
10 mm