€ 1.555,20/ stukexcl. btw
€ 1.881,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RAASM |
Serie | S.530 |
Type | Slanghapel |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 |
Max. werkdruk in Bar | 400 bar |
Oprolmechanisme | Veerbediend |
Draadaansluiting inlaat | Parallel ( G ) Female |
Maat draadaansluiting inlaat (inch) | 3/8 |
Maat draadaansluiting trommel (inch) | 3/8 |
Met slang | Ja |
Draadaansluiting trommel | Parallel ( G ) Female |
Voor Inwendige diameter slang | 10 mm |