Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel 3/8" 20 mtr 3/8F-3/8F 400bar gelakt staal vast model open S530 8530.351

  • ERIKS:12735369
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.016,40/ stukexcl. btw

€ 1.229,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.530
Type
Slanghapel
Materiaal
Gelakt staal
Max. werkdruk in Bar
400 bar
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Met slang
Ja
Oprolmechanisme
Veerbediend
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
3/8
Maat draadaansluiting trommel (inch)
3/8
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Female
Voor Inwendige diameter slang
10 mm