Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel 3/8" 20 mtr 3/8F-3/8F 200bar gelakt staal vast model open S530 8530.301

  • ERIKS:12735344
Image 1
Opslaan in lijst

€ 864,00/ stukexcl. btw

€ 1.045,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.530
Type
Slanghapel
Materiaal
Gelakt staal
Max. werkdruk in Bar
200 bar
Met slang
Ja
Maat draadaansluiting trommel (inch)
3/8
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Female
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
3/8
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Oprolmechanisme
Veerbediend
Voor Inwendige diameter slang
10 mm