Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel 3/8" 18 mtr 3/8F-3/8M 20bar RVS 304 zwenkbaar model open S380 8382.102

  • ERIKS:12735551
Image 1
Opslaan in lijst

€ 787,20/ stukexcl. btw

€ 952,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.390
Type
Slanghapel
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
Max. werkdruk in Bar
20 bar
Met slang
Ja
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Oprolmechanisme
Veerbediend
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
3/8
Maat draadaansluiting trommel (inch)
3/8
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Male
Voor Inwendige diameter slang
10 mm