Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel 3/8" 18 mtr 3/8F-3/8M 20bar RVS 304 vast model open S390 8392.102

  • ERIKS:12735528
Image 1
Opslaan in lijst

€ 764,40/ stukexcl. btw

€ 924,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.390
Type
Slanghapel
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
Max. werkdruk in Bar
20 bar
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
3/8
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Oprolmechanisme
Veerbediend
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Male
Maat draadaansluiting trommel (inch)
3/8
Met slang
Ja
Voor Inwendige diameter slang
10 mm