Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel 3/8" 18 mtr 3/8F-3/8M 20bar kunststof/staal vast model open S430 9430.102

  • ERIKS:12735119
Image 1
Opslaan in lijst

€ 553,20/ stukexcl. btw

€ 669,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.430
Type
Slanghapel
Materiaal
Kunststof/staal
Max. werkdruk in Bar
20 bar
Maat draadaansluiting trommel (inch)
3/8
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
3/8
Oprolmechanisme
Veerbediend
Met slang
Ja
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Male
Voor Inwendige diameter slang
10 mm