€ 628,80/ stukexcl. btw
€ 760,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RAASM |
Serie | S.450 |
Type | Slanghapel |
Materiaal | Kunststof/staal |
Max. werkdruk in Bar | 20 bar |
Maat draadaansluiting trommel (inch) | 3/8 |
Draadaansluiting inlaat | Parallel ( G ) Female |
Draadaansluiting trommel | Parallel ( G ) Male |
Maat draadaansluiting inlaat (inch) | 3/8 |
Oprolmechanisme | Veerbediend |
Met slang | Ja |
Voor Inwendige diameter slang | 10 mm |