Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel 3/8" 18 mtr 3/8F-3/8F 200bar RVS 304 vast model open S430 8432.302

  • ERIKS:12735322
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.066,80/ stukexcl. btw

€ 1.290,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.430
Type
Slanghapel
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
Max. werkdruk in Bar
200 bar
Oprolmechanisme
Veerbediend
Met slang
Ja
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
3/8
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Female
Maat draadaansluiting trommel (inch)
3/8
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Voor Inwendige diameter slang
10 mm