Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel 3/8" 18 mtr 3/8F-3/8F 200bar gelakt staal zwenkbaar model open S420 8420.302

  • ERIKS:12735356
Image 1
Opslaan in lijst

€ 760,80/ stukexcl. btw

€ 920,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.420
Type
Slanghapel
Materiaal
Gelakt staal
Max. werkdruk in Bar
200 bar
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Female
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
3/8
Met slang
Ja
Oprolmechanisme
Veerbediend
Maat draadaansluiting trommel (inch)
3/8
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Voor Inwendige diameter slang
10 mm