Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel 3/8" 18 mtr 1/2F-3/8M 20bar RVS 304 vast model open S430 8432.102

  • ERIKS:12735487
Image 1
Opslaan in lijst

€ 952,80/ stukexcl. btw

€ 1.152,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.430
Type
Slanghapel
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
Max. werkdruk in Bar
20 bar
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
1/2
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Male
Met slang
Ja
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Maat draadaansluiting trommel (inch)
3/8
Oprolmechanisme
Veerbediend
Voor Inwendige diameter slang
10 mm