Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel 3/8" 18 mtr 1/2F-3/8M 20bar gelakt staal zwenkbaar model open S420 8420.102

  • ERIKS:12735466
Image 1
Opslaan in lijst

€ 643,20/ stukexcl. btw

€ 778,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.420
Type
Slanghapel
Materiaal
Gelakt staal
Max. werkdruk in Bar
20 bar
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
1/2
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Oprolmechanisme
Veerbediend
Maat draadaansluiting trommel (inch)
3/8
Met slang
Ja
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Male
Voor Inwendige diameter slang
10 mm