Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel 3/8" 18 mtr 1/2F-3/8M 20bar gelakt staal vast model gesloten S450 8450.102

  • ERIKS:12735568
Image 1
Opslaan in lijst

€ 678,00/ stukexcl. btw

€ 820,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.450
Type
Slanghapel
Materiaal
Gelakt staal
Max. werkdruk in Bar
20 bar
Oprolmechanisme
Veerbediend
Maat draadaansluiting trommel (inch)
3/8
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Male
Met slang
Ja
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
1/2
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Voor Inwendige diameter slang
10 mm