Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel 3/8" 17 mtr 1/2F-3/8M 100bar RVS 304 vast model open S390 8392.202

  • ERIKS:12735597
Image 1
Opslaan in lijst

€ 838,80/ stukexcl. btw

€ 1.014,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.390
Type
Slanghapel
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
Max. werkdruk in Bar
100 bar
Oprolmechanisme
Veerbediend
Met slang
Ja
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
1/2
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Male
Maat draadaansluiting trommel (inch)
3/8
Voor Inwendige diameter slang
10 mm