Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel 3/8" 15 mtr 1/2F-1/2M 20bar gelakt staal vast model gesloten S450 8450.104

  • ERIKS:12735570
Image 1
Opslaan in lijst

€ 678,00/ stukexcl. btw

€ 820,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.450
Type
Slanghapel
Materiaal
Gelakt staal
Max. werkdruk in Bar
20 bar
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Male
Maat draadaansluiting trommel (inch)
1/2
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Oprolmechanisme
Veerbediend
Met slang
Ja
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
1/2
Voor Inwendige diameter slang
10 mm