Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel 3/8" 12 mtr 3/8F-3/8M 20bar gelakt staal vast model open S330 8330.101

  • ERIKS:12735258
Image 1
Opslaan in lijst

€ 490,80/ stukexcl. btw

€ 593,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.330
Type
Slanghapel
Materiaal
Gelakt staal
Max. werkdruk in Bar
20 bar
Oprolmechanisme
Veerbediend
Met slang
Ja
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
3/8
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Male
Maat draadaansluiting trommel (inch)
3/8
Voor Inwendige diameter slang
10 mm