Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel 3/8" 12 mtr 3/8F-3/8M 200bar kunststof/RVS vast model open S430 9432.301

  • ERIKS:12735189
Image 1
Opslaan in lijst

€ 685,20/ stukexcl. btw

€ 829,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.430
Type
Slanghapel
Materiaal
Kunststof/Roestvaststaal RVS
Max. werkdruk in Bar
200 bar
Met slang
Ja
Maat draadaansluiting trommel (inch)
3/8
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Male
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
3/8
Oprolmechanisme
Veerbediend
Voor Inwendige diameter slang
10 mm