€ 973,20/ stukexcl. btw
€ 1.177,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RAASM |
Serie | S.430 |
Type | Slanghapel |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 |
Max. werkdruk in Bar | 200 bar |
Oprolmechanisme | Veerbediend |
Maat draadaansluiting trommel (inch) | 3/8 |
Maat draadaansluiting inlaat (inch) | 3/8 |
Draadaansluiting trommel | Parallel ( G ) Female |
Met slang | Ja |
Draadaansluiting inlaat | Parallel ( G ) Female |
Voor Inwendige diameter slang | 10 mm |