Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel 3/8" 12 mtr 1/2F-3/8M 20bar gelakt staal vast model open S430 8430.101

  • ERIKS:12735458
Image 1
Opslaan in lijst

€ 560,40/ stukexcl. btw

€ 678,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.430
Type
Slanghapel
Materiaal
Gelakt staal
Max. werkdruk in Bar
20 bar
Maat draadaansluiting trommel (inch)
3/8
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Male
Met slang
Ja
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
1/2
Oprolmechanisme
Veerbediend
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Voor Inwendige diameter slang
10 mm