Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel 3/8" 12 mtr 1/2F-3/8M 100bar gelakt staal zwenkbaar model open S380 8380.201

  • ERIKS:12735618
Image 1
Opslaan in lijst

€ 643,20/ stukexcl. btw

€ 778,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.380
Type
Slanghapel
Materiaal
Gelakt staal
Max. werkdruk in Bar
100 bar
Met slang
Ja
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
1/2
Maat draadaansluiting trommel (inch)
3/8
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Male
Oprolmechanisme
Veerbediend
Voor Inwendige diameter slang
10 mm