Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel 3/8" 12 mtr 1/2F-3/8M 100bar gelakt staal vast model open S330 8330.201

  • ERIKS:12735265
Image 1
Opslaan in lijst

€ 574,80/ stukexcl. btw

€ 695,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.330
Type
Slanghapel
Materiaal
Gelakt staal
Max. werkdruk in Bar
100 bar
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Male
Maat draadaansluiting trommel (inch)
3/8
Oprolmechanisme
Veerbediend
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
1/2
Met slang
Ja
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Voor Inwendige diameter slang
10 mm