Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel 3/4" 40 mtr 1F-3/4M 20bar RVS 304 vast model open S560 8562.103

  • ERIKS:12735531
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.851,20/ stukexcl. btw

€ 3.449,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.560
Type
Slanghapel
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
Max. werkdruk in Bar
20 bar
Oprolmechanisme
Veerbediend
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Met slang
Ja
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
1
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Male
Maat draadaansluiting trommel (inch)
3/4
Voor Inwendige diameter slang
19 mm