Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel 3/4" 30 mtr 1F-3/4M 20bar gelakt staal vast model open S560 8560.101

  • ERIKS:12735518
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.933,20/ stukexcl. btw

€ 2.339,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.560
Type
Slanghapel
Materiaal
Gelakt staal
Max. werkdruk in Bar
20 bar
Met slang
Ja
Maat draadaansluiting trommel (inch)
3/4
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
1
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Male
Oprolmechanisme
Veerbediend
Voor Inwendige diameter slang
19 mm