Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel 3/4" 30 mtr 1F-3/4M 100bar gelakt staal vast model open S560 8560.201

  • ERIKS:12735587
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.317,20/ stukexcl. btw

€ 2.803,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.560
Type
Slanghapel
Materiaal
Gelakt staal
Max. werkdruk in Bar
100 bar
Met slang
Ja
Maat draadaansluiting trommel (inch)
3/4
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Male
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
1
Oprolmechanisme
Veerbediend
Voor Inwendige diameter slang
19 mm