Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel 3/4" 20 mtr 1F-3/4M 20bar gelakt staal zwenkbaar model open S550 8550.102 - test

  • ERIKS:12735545
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.252,80/ stukexcl. btw

€ 1.515,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.550
Type
Slanghapel
Materiaal
Gelakt staal
Max. werkdruk in Bar
20 bar
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
1
Met slang
Ja
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Male
Oprolmechanisme
Veerbediend
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Maat draadaansluiting trommel (inch)
3/4
Voor Inwendige diameter slang
19 mm