Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel 3/4" 20 mtr 1F-3/4M 100bar gelakt staal zwenkbaar model open S550 8550.202

  • ERIKS:12735628
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.405,20/ stukexcl. btw

€ 1.700,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.550
Type
Slanghapel
Materiaal
Gelakt staal
Max. werkdruk in Bar
100 bar
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Male
Maat draadaansluiting trommel (inch)
3/4
Met slang
Ja
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
1
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Oprolmechanisme
Veerbediend
Voor Inwendige diameter slang
19 mm