Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel 3/4" 20 mtr 1F-3/4M 100bar gelakt staal vast model open S540 8540.202

  • ERIKS:12735582
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.340,40/ stukexcl. btw

€ 1.621,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.540
Type
Slanghapel
Materiaal
Gelakt staal
Max. werkdruk in Bar
100 bar
Met slang
Ja
Oprolmechanisme
Veerbediend
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Male
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
1
Maat draadaansluiting trommel (inch)
3/4
Voor Inwendige diameter slang
19 mm