Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel 1/4" 15 mtr 3/8F-1/4M 20bar RVS 304 vast model open S290 8292.104

  • ERIKS:12735256
Image 1
Opslaan in lijst

€ 643,20/ stukexcl. btw

€ 778,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.290
Type
Slanghapel
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
Max. werkdruk in Bar
20 bar
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
3/8
Maat draadaansluiting trommel (inch)
1/4
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Male
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Met slang
Ja
Oprolmechanisme
Veerbediend
Voor Inwendige diameter slang
6 mm