Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel 1/4" 11 mtr 1/4M-1/4M 20bar kunststof zwenkbaar model gesloten S260 89110

  • ERIKS:12735238
Image 1
Opslaan in lijst

€ 229,20/ stukexcl. btw

€ 277,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.260
Type
Slanghapel
Materiaal
Kunststof
Max. werkdruk in Bar
20 bar
Met slang
Ja
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Male
Maat draadaansluiting trommel (inch)
1/4
Oprolmechanisme
Veerbediend
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Male
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
1/4
Voor Inwendige diameter slang
6 mm