Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel 1" 20 mtr 1F-1M 20bar RVS 304 vast model open S560 8562.104

  • ERIKS:12735532
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.640,00/ stukexcl. btw

€ 3.194,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.560
Type
Slanghapel
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
Max. werkdruk in Bar
20 bar
Oprolmechanisme
Veerbediend
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
1
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Male
Met slang
Ja
Maat draadaansluiting trommel (inch)
1
Voor Inwendige diameter slang
25 mm