Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel 1/2" 40 mtr 1/2F-1/2M 20bar RVS 304 vast model open S560 8562.107

  • ERIKS:12735535
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.462,40/ stukexcl. btw

€ 2.979,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.560
Type
Slanghapel
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
Max. werkdruk in Bar
20 bar
Met slang
Ja
Maat draadaansluiting trommel (inch)
1/2
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Oprolmechanisme
Veerbediend
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Male
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
1/2
Voor Inwendige diameter slang
13 mm