Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel 1/2" 40 mtr 1/2F-1/2M 100bar RVS 304 vast model open S560 8562.207

  • ERIKS:12735614
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.600,40/ stukexcl. btw

€ 3.146,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.560
Type
Slanghapel
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
Max. werkdruk in Bar
100 bar
Maat draadaansluiting trommel (inch)
1/2
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
1/2
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Male
Oprolmechanisme
Veerbediend
Met slang
Ja
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Voor Inwendige diameter slang
13 mm