Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel 1/2" 30 mtr 1/2F-1/2M 100bar RVS 304 vast model open S540 8542.206

  • ERIKS:12735609
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.590,00/ stukexcl. btw

€ 1.923,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.540
Type
Slanghapel
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
Max. werkdruk in Bar
100 bar
Oprolmechanisme
Veerbediend
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Male
Maat draadaansluiting trommel (inch)
1/2
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Met slang
Ja
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
1/2
Voor Inwendige diameter slang
13 mm