€ 885,60/ stukexcl. btw
€ 1.071,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RAASM |
Serie | S.520 |
Type | Slanghapel |
Materiaal | Gelakt staal |
Max. werkdruk in Bar | 20 bar |
Met slang | Ja |
Maat draadaansluiting inlaat (inch) | 1/2 |
Oprolmechanisme | Veerbediend |
Draadaansluiting inlaat | Parallel ( G ) Female |
Maat draadaansluiting trommel (inch) | 1/2 |
Draadaansluiting trommel | Parallel ( G ) Male |
Voor Inwendige diameter slang | 13 mm |