Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel 1/2" 25 mtr 1/2F-1/2M 100bar RVS 304 zwenkbaar model open S520 8522.202

  • ERIKS:12735639
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.532,40/ stukexcl. btw

€ 1.854,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.520
Type
Slanghapel
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
Max. werkdruk in Bar
100 bar
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
1/2
Maat draadaansluiting trommel (inch)
1/2
Oprolmechanisme
Veerbediend
Met slang
Ja
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Male
Voor Inwendige diameter slang
13 mm