Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel 1/2" 25 mtr 1/2F-1/2M 100bar gelakt staal zwenkbaar model open S520 8520.202

  • ERIKS:12735625
Image 1
Opslaan in lijst

€ 940,80/ stukexcl. btw

€ 1.138,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.520
Type
Slanghapel
Materiaal
Gelakt staal
Max. werkdruk in Bar
100 bar
Met slang
Ja
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Male
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
1/2
Oprolmechanisme
Veerbediend
Maat draadaansluiting trommel (inch)
1/2
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Voor Inwendige diameter slang
13 mm