Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel 1/2" 25 mtr 1/2F-1/2M 100bar gelakt staal vast model open S530 8530.202

  • ERIKS:12735579
Image 1
Opslaan in lijst

€ 932,40/ stukexcl. btw

€ 1.128,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.530
Type
Slanghapel
Materiaal
Gelakt staal
Max. werkdruk in Bar
100 bar
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Oprolmechanisme
Veerbediend
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Male
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
1/2
Maat draadaansluiting trommel (inch)
1/2
Met slang
Ja
Voor Inwendige diameter slang
13 mm