Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel 1/2" 20 mtr 1/2F-1/2M 20bar gelakt staal zwenkbaar model open S520 8520.101

  • ERIKS:12735461
Image 1
Opslaan in lijst

€ 824,40/ stukexcl. btw

€ 997,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.520
Type
Slanghapel
Materiaal
Gelakt staal
Max. werkdruk in Bar
20 bar
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Male
Maat draadaansluiting trommel (inch)
1/2
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
1/2
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Oprolmechanisme
Veerbediend
Met slang
Ja
Voor Inwendige diameter slang
13 mm