Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel 1/2" 20 mtr 1/2F-1/2M 20bar gelakt staal vast model open S530 8530.101

  • ERIKS:12735479
Image 1
Opslaan in lijst

€ 804,00/ stukexcl. btw

€ 972,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.530
Type
Slanghapel
Materiaal
Gelakt staal
Max. werkdruk in Bar
20 bar
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Maat draadaansluiting trommel (inch)
1/2
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Male
Oprolmechanisme
Veerbediend
Met slang
Ja
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
1/2
Voor Inwendige diameter slang
13 mm