Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel 1/2" 15 mtr 1/2F-1/2M 20bar kunststof/staal vast model open S430 9430.104

  • ERIKS:12735121
Image 1
Opslaan in lijst

€ 553,20/ stukexcl. btw

€ 669,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.430
Type
Slanghapel
Materiaal
Kunststof/staal
Max. werkdruk in Bar
20 bar
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
1/2
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Male
Maat draadaansluiting trommel (inch)
1/2
Met slang
Ja
Oprolmechanisme
Veerbediend
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Voor Inwendige diameter slang
13 mm